三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型/耐蝕タイプBS型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
16(H7)
注文コード
38469094
品番
B-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
軸穴径d
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
高トルク普及用(B型)
外径D(Φmm)
32
寸法l(mm)
34.5
軸穴径d(Φmm)
16(H7)
全長L(mm)
104
材質
S45C
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
830
許容トルク(N・m)
127
種類
標準タイプ
質量(kg)
0.45
スプリングピン寸法(mm)
5×32
芯振れ(m/m)
0.14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38469094
B-16
07080683
B-16-A-A
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました。