三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型/耐蝕タイプBS型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
30(H7)
注文コード
38469146
品番
B-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,600
この商品は
軸穴径d
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
高トルク普及用(B型)
外径D(Φmm)
60
寸法l(mm)
56
軸穴径d(Φmm)
30(H7)
全長L(mm)
178
材質
S45C
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
440
許容トルク(N・m)
736
種類
標準タイプ
質量(kg)
2.74
スプリングピン寸法(mm)
10×60
芯振れ(m/m)
0.25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38469146
B-30
07080735
B-30-A-A
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1個
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました。