三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型/耐蝕タイプBS型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38469225
品番
BS-50
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
高トルク普及用(B型)
外径D(Φmm)
100
寸法l(mm)
80
軸穴径d(Φmm)
50(H7)
全長L(mm)
270
材質
SUS304
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
110
許容トルク(N・m)
1667
種類
標準タイプ
質量(kg)
11.7
スプリングピン寸法(mm)
12×100
芯振れ(m/m)
0.25