三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型/耐蝕タイプBS型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38469234
品番
BS-60
参考基準価格(税別)
¥281,690
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
高トルク普及用(B型)
外径D(Φmm)
120
寸法l(mm)
84
軸穴径d(Φmm)
60(H7)
全長L(mm)
300
材質
SUS304
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
90
許容トルク(N・m)
2844
種類
標準タイプ
質量(kg)
19.1
スプリングピン寸法(mm)
13×120
芯振れ(m/m)
0.25