三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38469697
品番
KD-10
参考基準価格(税別)
¥36,550
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
高速回転用
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
外径D(Φmm)
20
寸法F(mm)
34
寸法I(mm)
31
寸法l(mm)
19
軸穴径d(Φmm)
10(H7)
全長L(mm)
96
材質
S45C
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2200
許容トルク(N・m)
6
種類
軸付タイプ
質量(kg)
0.14
スプリングピン寸法(mm)
3×20
芯振れ(m/m)
0.07