三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38469785
品番
BR-12
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
非磁性、耐蝕性に優れています。
外径D(Φmm)
25
寸法l(mm)
13
軸穴径d(Φmm)
12(H7)
全長L(mm)
50
許容トルク(N・m)
15
種類
標準タイプ
質量(kg)
0.15
芯振れ(m/m)
0.14