三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38469837
品番
BR-25
参考基準価格(税別)
¥39,690
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
非磁性、耐蝕性に優れています。
外径D(Φmm)
50
寸法l(mm)
29
軸穴径d(Φmm)
25(H7)
全長L(mm)
108
許容トルク(N・m)
108
種類
標準タイプ
質量(kg)
1.3
芯振れ(m/m)
0.25