三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38470171
品番
GXSA-12
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
寸法A(mm)
11.7
外径D(Φmm)
(GXA型)20
寸法E(mm)
(GXA型)108
寸法F(mm)
(GXA型)95
寸法L(mm)
(GXS型)129
寸法S(mm)
(GXS型)100
寸法d(Φmm)
GXS型:12(H7) GXA型:12(H7)
寸法l(mm)
(GXS型)29 (GXA型)29
種類
標準タイプ
注意
※回転中に滑動する所には使用出来ません。