三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38470232
品番
GXSA-25
参考基準価格(税別)
¥23,540
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
寸法A(mm)
25.6
外径D(Φmm)
(GXA型)44
寸法E(mm)
(GXA型)215
寸法F(mm)
(GXA型)190
寸法L(mm)
(GXS型)243
寸法S(mm)
(GXS型)200
寸法d(Φmm)
GXS型:25(H7) GXA型:25(H7)
寸法l(mm)
(GXS型)43 (GXA型)43
種類
標準タイプ
注意
※回転中に滑動する所には使用出来ません。