三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38470652
品番
SPSAS-20
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
回転中に滑動する所にもご使用ください。
外径D1(Φmm)
SPSS型:22(h7)
寸法E(mm)
SPAS型:110
寸法F(mm)
SPAS型:45
寸法H(mm)
SPAS型:40
寸法L(mm)
SPSS型:600
寸法L1(mm)
SPSS型:510
寸法S(mm)
SPSS型:90
寸法d(Φmm)
SPAS型:20(h7)
寸法l(mm)
SPAS型:28
種類
標準タイプ
スプライン寸法(mm)
18×22×5.0×6
注意
※スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。