三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント 精密タイプS-P型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38472095
品番
S-8P
参考基準価格(税別)
¥24,650
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
寸法A(Φmm)
8
外径D(Φmm)
18
寸法E(mm)
50.5
寸法F(mm)
スライド量:25
寸法H(mm)
10.5
寸法I(mm)
20
寸法L2(mm)
369
寸法L3(mm)
300
寸法S(mm)
70
寸法l(mm)
11
軸穴径d(Φmm)
8(H7)
全長L1(mm)
409(0/-F)
種類
軸付タイプ
スプリングピン寸法(mm)
2.5×16
スプライン寸法(mm)
SP:大径8 m=0.5 z=14