三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント 精密タイプS-P型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38472131
品番
S-16P
参考基準価格(税別)
¥46,130
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
寸法A(Φmm)
16
外径D(Φmm)
32
寸法E(mm)
95
寸法F(mm)
スライド量:40
寸法H(mm)
30
寸法I(mm)
32.5
寸法L2(mm)
512
寸法L3(mm)
400
寸法S(mm)
75
寸法l(mm)
18
軸穴径d(Φmm)
16(H7)
全長L1(mm)
577(0/-F)
種類
軸付タイプ
スプリングピン寸法(mm)
5×32
スプライン寸法(mm)
SP:13×16×3.5×6