三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント 精密タイプS-P型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38472165
品番
S-22P
参考基準価格(税別)
¥66,290
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
寸法A(Φmm)
25
外径D(Φmm)
47
寸法E(mm)
115
寸法F(mm)
スライド量:50
寸法H(mm)
40
寸法I(mm)
47.5
寸法L2(mm)
945
寸法L3(mm)
800
寸法S(mm)
95
寸法l(mm)
25
軸穴径d(Φmm)
22(H7)
全長L1(mm)
1040(0/-F)
種類
軸付タイプ
スプリングピン寸法(mm)
6×45
スプライン寸法(mm)
SP:21×25×5×6