CS-04MM-0.5 フレックスシャフト(チューブ付・両回転用) CS形 サンエス(昌和発條製作所) 38483417

フレックスシャフト(チューブ付・両回転用) CS形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個許容伝達トルク(N・cm)R≧50d:49 R≧20d:29.4寸法L(mm)500注文コード38483417品番CS-04MM-0.5
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。
駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。
一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
チューブでカバーされたタイプのものは回転部の露出が少なく安全です。
潤滑油を封入しているため、メンテナンスが容易です。

寸法A(mm)-寸法B(mm)8寸法C(mm)-寸法D(Φmm)4寸法DD(Φmm)-寸法F(Φmm)16寸法G(mm)17寸法GG(mm)10寸法H(mm)38寸法I(mm)M側:10 F側:-寸法L(mm)500許容伝達トルク(N・cm)R≧50d:49 R≧20d:29.4種類フレックスタイプ最小曲げ半径(mm)80ねじれ角(1m・9.8N・cm当たりの角度)時計方向:50~90 反時計方向:50~110軸端形状M・M軸受種類すべり軸受チューブ形式(外径Φmm×被覆材質)9.5×PVCねじ径E-ねじ径EEM3ねじ径J-コアー呼び径d4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする