寸法A(mm)-寸法B(mm)10寸法C(mm)-寸法D(Φmm)6寸法DD(Φmm)-寸法F(Φmm)22寸法G(mm)21寸法GG(mm)12寸法H(mm)51寸法I(mm)M側:12 F側:-寸法L(mm)1500許容伝達トルク(N・cm)R≧50d:176.4 R≧20d:107.8種類フレックスタイプ最小曲げ半径(mm)120ねじれ角(1m・9.8N・cm当たりの角度)時計方向:6~8 反時計方向:9~14軸端形状M・M軸受種類すべり軸受チューブ形式(外径Φmm×被覆材質)15×PVCねじ径E-ねじ径EEM4ねじ径J-コアー呼び径d6.3