寸法A(mm)-寸法B(mm)20寸法C(mm)-寸法D(Φmm)12寸法DD(Φmm)-寸法F(Φmm)35寸法G(mm)36寸法GG(mm)24寸法H(mm)94寸法I(mm)M側:23 F側:-寸法L(mm)4000許容伝達トルク(N・cm)R≧50d:735 R≧20d:411.6種類フレックスタイプ最小曲げ半径(mm)260ねじれ角(1m・9.8N・cm当たりの角度)時計方向:0.4~0.5 反時計方向:0.6~0.8軸端形状M・M軸受種類すべり軸受チューブ形式(外径Φmm×被覆材質)32×ゴムねじ径E-ねじ径EEM5ねじ径JM6コアー呼び径d13