寸法A(mm)20
寸法B(mm)10
寸法C(mm)5
寸法D(Φmm)6
寸法DD(Φmm)15
寸法F(Φmm)22
寸法G(mm)21
寸法GG(mm)12
寸法H(mm)51
寸法I(mm)M側:12 F側:22
寸法L(mm)5000
許容伝達トルク(N・cm)R≧50d:176.4 R≧20d:107.8
種類フレックスタイプ
最小曲げ半径(mm)120
ねじれ角(1m・9.8N・cm当たりの角度)時計方向:6〜8 反時計方向:9〜14
軸端形状M・F
軸受種類すべり軸受
チューブ形式(外径Φmm×被覆材質)15×PVC
ねじ径EM4
ねじ径EEM4
ねじ径J-
コアー呼び径d6.3