曜日別特売
TA38-10×100-SUS TA レベルアジャスター イマオコーポレーション 38511067

TA レベルアジャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38511067
品番
TA38-10×100-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥790

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
SUS製は耐食性・耐水性に優れています。
TA75-20-SUS(SUS製M20)タイプにはフット底六角ナットに十字穴が付いておりません。
RoHS指令適合製品です。

材質
SUS製
質量(g)
108
ねじピッチ(mm)
1.5
寸法H(mm)
3
ねじ径
M10
ねじ長さ(mm)
100
寸法A(mm)
38
寸法F(mm)
17
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
100
寸法B(mm)
119
寸法C(mm)
12
寸法G(mm)
M10×1.5
許容荷重(N)
5500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38511067TA38-10×100-SUS17110363KA37-10-100-SUSTA38-10×100-SUS KA レベルアジャスター イマオコーポレーション 17110363KA レベルアジャスターイマオコーポレーション1個
829
税込912
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする