3720 スピードテックガソリン LIQUI MOLY 38561101

スピードテックガソリン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード38561101 品番3720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ガソリンエンジン用添加剤です。燃焼効果を上げることで初期加速、アクセルレスポンスを向上させます。エンジン性能の違いが体感できます。

用途燃焼の高速化、性能の向上、燃焼しなかった燃焼ガスの減少 使用方法ガソリン給油口から本製品を注入して下さい。 適合車ガソリン車 使用量ガソリン70Lに対して1本 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38561101
2014-07-21
用途:
ガソリンタンクに

試しに購入してみました 実感は感じませんでしたが プラグの焼け色がくすぶった感じになりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする