用途ベルト駆動、繊維機械など
適合機種MR-J3-10A/10A1/10B/10B1/10T/10T1、MR-J3-10B-RJ006、MR-J3-10B1-RJ006
ブレーキブレーキなし
質量(kg)0.56
タイプ低慣性 小容量
保護構造全閉自冷(保護等級:IP65)
消費電力(W)-
最大トルク(N・m)0.95
モータータイプサーボモータ
定格電流(A)0.8
最大電流(A)2.4
分解能262144p/rev(サーボモータ1回転あたり)
検出器アブソリュート・インクリメンタル共用18ビットエンコーダ(サーボモータ1回転あたりの分解能:262144p/rev)
ブレーキ形式-
絶縁種別B種
寿命-
電源設備容量(kVA)0.3
周囲湿度(%RH)80%RH以下(結露のないこと)、保存:90%RH以下(結露のないこと)
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)(X)49、(Y)49
回転速度(r/min)6000(最大)、6900(瞬時許容)
雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと
周囲温度(℃)0〜40(凍結のないこと)、保存:-15〜70(凍結のないこと)
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
定格トルク(N・m)0.32
定格出力容量(kW)0.1
回生ブレーキひん度(回/分)-
慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.088
推奨負荷慣性モーメント比15倍以下
ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
パワーレート(kW/s)11.5(連続定格トルク時)