HF-KP43B サーボモータ HF-KP シリーズ 三菱電機 38639221

サーボモータ HF-KP シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38639221 品番HF-KP43B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥171,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

小容量、低慣性。一般産業機械に最適です。
高精度を実現。262144pulses/rev(18bit)の高分解能エンコーダーによる高精度運転。
最大回転速度6000r/minによる、高速位置決め。

用途ベルト駆動、繊維機械など 仕様許容制動仕事量(ブレーキ):22J/回、220J/Hr 適合機種MR-J3-40A/40A1/40B/40B1/40T/40T1、MR-J3-40B-RJ006、MR-J3-40B1-RJ006 ブレーキ電磁ブレーキ付 質量(kg)2.1 タイプ低慣性 小容量 保護構造全閉自冷(保護等級:IP65) 消費電力(W)電磁ブレーキ/7.9(20℃) 定格電圧(V)電磁ブレーキ/DC24(+0%、-10%) 最大トルク(N・m)3.8 モータータイプサーボモータ 定格電流(A)2.7 最大電流(A)8.1 分解能262144p/rev(サーボモータ1回転あたり) 検出器アブソリュート・インクリメンタル共用18ビットエンコーダ(サーボモータ1回転あたりの分解能:262144p/rev) ブレーキ形式スプリング制動式安全ブレーキ 絶縁種別B種 寿命ブレーキ/2万回(22J)(1制動当たりの制動量) 電源設備容量(kVA)0.9 周囲湿度(%RH)80%RH以下(結露のないこと)、保存:90%RH以下(結露のないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)(X)49、(Y)49 回転速度(r/min)6000(最大)、6900(瞬時許容) 雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと 周囲温度(℃)0〜40(凍結のないこと)、保存:-15〜70(凍結のないこと) 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 定格トルク(N・m)1.3 定格出力容量(kW)0.4 回生ブレーキひん度(回/分)249 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.5 推奨負荷慣性モーメント比22倍以下 ブレーキ静摩擦トルク(N・m)1.3 パワーレート(kW/s)38.6(連続定格トルク時)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38639221 HF-KP43B 87170745 HG-KR43B HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機 HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機 1台 84,980 税込93,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする