※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNCP-5DA-K BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 38641276 BNCP-5DA-K BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 38641276

BNC圧着タイプ コネクタ プラグ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38641276 品番 BNCP-5DA-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
種類プラグコネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V)AC500 寸法D(mm)14.5 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)22.5 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法C(Φmm)5.25 適合ケーブル5D-2V、EM-5D-2E 寸法A(Φmm)14.5 圧着工具TA-35 寸法E(Φmm)7.95 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 周波数(GHz)4 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-01
用途:
無線機同軸の連結

同軸が取り付けやすく作業がしやすいです。また購入したいです。

対象商品:
38641224
2023-09-07
用途:
アマチュア無線のアンテナ線結線

短波タイからGHz帯まで使用できる便利なコネクタです。
業務用だとNコネクタが一般的ですが、アマチュア用のケーブルつくりはこれで十分だと思います。

対象商品:
38641251
2023-08-30
用途:
テストケーブルの作製
ブレインビジョン株式会社 様

撚り線の1.5D-2Vの線を使いたかったので購入しました。専用圧着器具がなかったので、丸ラグに使う汎用の圧着器具で半圧着を3回ほど繰り返して固定しましたが、一応、大丈夫なようです。

対象商品:
38641251
2023-08-14
用途:
計測器配線制作
自動車・二輪車・自転車関連業

1.5D-2Vケーブルとの接続が容易。
計測器との接続も問題無し

対象商品:
38641233
2022-09-03
用途:
監視カメラのケーブル圧着
不動産業

個包装のため、使いやすく。とても便利です。品質は申し分ありませんが、価格がもう少し安ければと。

対象商品:
38641233
2022-01-28
用途:
機器の作業時
卸売・小売業

毎回部材の在庫用でストックしてます。重宝しています。

対象商品:
38641224
2021-05-18
用途:
アンテナとケーブルの接続
不動産業

同軸ケーブルに接続したが簡単で扱い易い、トーコネなので安心できます。

対象商品:
38641276
2021-04-13
用途:
工具の柄の着脱に
株式会社須藤オルガン工房 様

本来の使用法ではないが、工具の柄を延長する最バヨネット機構を流用して簡単・短時間になった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする