トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型 同軸コネクタ プラグ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38641355
品番
SMAP-1.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
プラグ
結線方式
中心/半田、外部/圧着
寸法A(mm)
15.7
寸法D(mm)
Φ4.4
表面処理
Ni
寸法B(mm)
Φ1.7
仕様
ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
寸法C(mm)
11
適合ケーブル
1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E
圧着工具
TA-17
寸法E(Φmm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC〜6GHz