トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型 同軸コネクタ プラグ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38641373
品番
SMAP-58A-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
プラグ
結線方式
中心/半田、外部/圧着
寸法A(mm)
18.2
寸法D(mm)
Φ5.33
表面処理
Ni
寸法B(mm)
Φ3.1
仕様
ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
寸法C(mm)
12.7
適合ケーブル
RG-58/U、RG-58A/U
圧着工具
TA-34、TA-35
寸法E(Φmm)
6.48
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC〜3GHz