種類プラグコネクタ
コネクタタイプSMA
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/半田、外部/圧着
寸法A(mm)17.5
寸法D(mm)8
表面処理Au
寸法B(mm)15
仕様ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)
形状アングル
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃〜+85℃
規格MIL-C-39012
定格電圧(V)AC250V
寸法C(mm)Φ1.7
周波数範囲(MHz)0〜12400
絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(中心コンタクト間)、2以下(外部コンタクト間)接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
適合ケーブルRG-174/U、RG-188A/U、RG-316/U
圧着工具TA-16
寸法E(Φmm)3.8
結合方式ねじ
材質(コンタクト)(中心)黄銅/(外部)SUS
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
コンタクト形状オス
特性インピーダンス(Ω)50
周波数(GHz)12.4GHz
電圧定在波比1.15+0.2f max. at 100MHz〜3GHz(f=GHz)
耐電圧(V/min)AC750V
結線方法圧着