トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型 同軸コネクタ レセプタクル
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ターミナル/半カット
注文コード
38641416
品番
SMA-RC(Au)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
Au
形状
ターミナル/半カット
寸法A(mm)
9.5
寸法B(mm)
Φ4.2
寸法C(mm)
5.9
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.1+0.01f max. at DC〜12.4GHz(f=GHz)
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
レセプタクル