SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38641425 品番 SMA-R-PC(Au)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
形式- 電圧定在波比1.2max. at DC〜12.4GHz 適合基板寸法(mm)- 表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA 嵌合部形状レセプタクル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:293

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする