トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38641434
品番
SMA-LR4(Au)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
形式
-
寸法A(mm)
15.6
寸法D(mm)
5.1
寸法B(mm)
13.1
寸法C(mm)
3.2
電圧定在波比
1.2max. at DC〜6GHz
適合基板寸法(mm)
-
表面処理
(本体)Au、(中心コンタクト)Au
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
レセプタクル