SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38641477 品番 SMB-LR-PC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
種類コネクタ コンタクト形状メス 結線方法基板実装 仕様プリント基板用L曲りレセプタクル 形状アングル タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-40℃〜+85℃ 規格JIS-C-5415、MIL-C-39012 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 接触抵抗(mΩ)10以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 基板寸法(mm)- 特性インピーダンス(Ω)50 周波数(GHz)2GHz 耐電圧(V/min)AC500V コネクタタイプSMB 嵌合部形状レセプタクル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする