トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38641486
品番
SMB-PC(Au)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
タイプ
丸型
形式
(基板取付)エッジマウント
定格電圧(V)
-
表面処理
Au
結合方式
プッシュオン
材質(コンタクト)
(中心)リン青銅/(外部)黄銅
基板寸法(mm)
MAX1.6
コネクタタイプ
SMB
嵌合部形状
レセプタクル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38641486
SMB-PC(Au)
55550617
SMB-PC(Au)
SMB型 プリント基板用レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)
1個
¥
759
税込
¥
835
注文コードが変更になりました