ステンレス三方ボールバルブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38658137 品番 RSS-14
参考基準価格(税別)¥50,810 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。
2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。
ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。
Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。
スタンダードボア。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質(本体)SUS F316 流体水、油、ガス等 タイプLポート 使用温度範囲(℃)-10〜120(不凍) 寸法L(mm)79 寸法H(mm)53.5 寸法L1(mm)38.7 最高使用圧力(MPa)4.12 接続方式ねじ込み形 寸法L2(mm)38.7 寸法W(mm)34 材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り) 寸法L3(mm)80 材質(ボール)SUS316 寸法d(Φmm)16 材質(Oリング)FPM(バイトン) 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ)SUS304 材質(ナット)SUS304 寸法W1(Φmm)48 ボア径スタンダードボア 材質(エンドキャップ)SUS F316 バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38658137
2016-08-24
用途:
配管作業
その他業種

商品的に問題は何もありません。普通に使える配管パーツ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする