※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士ゲル産業
富士ゲル産業の 環境測定(自然環境/安全環境)
富士ゲル産業の 温度計・温湿度計
富士ゲル産業の 温度管理テープ・ラベル・スチック
コバルトフリーインジケーターカード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5袋×200枚)
注文コード
38751309
品番
(10-60)LEV1000
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
パック内の湿度を外から確認できます。可逆式。コバルトフリー。
アズワン品番
62-6248-08
湿度(%)
【表示】10-60
規格
6点式
寸法(mm)
約35×105
色
【変化】茶色→薄緑
精度
±5%(24℃)
外装
アルミ袋入り
変色
茶色→薄緑