アサダ
アサダの 物品棚/収納用品
アサダの ツールボックス/ツールバッグ
アサダの 樹脂製(プラスチック)
キャリングケースマキシムC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38958263
品番
XP512
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
キズやへこみに強いABS 樹脂製。
持ち運びに便利なショルダーベルト付き。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
110×390×310
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
365×85×285
付属品
カギ2個
材質
ABS樹脂
質量(kg)
2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
390×110×310
収納量
最大15kg
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
365×85×285
アズワン品番
64-6753-31