アサダ
アサダの 物品棚/収納用品
アサダの ツールボックス/ツールバッグ
アサダの 樹脂製(プラスチック)
キャリングケースマキシムR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38958272
品番
XP513
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
キズやへこみに強いABS 樹脂製。
持ち運びに便利なショルダーベルト付き。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
460×150×330
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
440×125×310
付属品
カギ2個
材質
ABS樹脂
質量(kg)
3.3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
460×150×330
収納量
最大20kg
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
440×125×310
アズワン品番
64-6753-32
鍵
鍵有