オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
AL6型 ボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39237565
品番
AL6-13M
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
呼び径
R1/2×G1/2
トラスコ品番
116-1815
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-15〜100
寸法L(mm)
36
寸法H(mm)
45
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最小内径(Φmm)
9
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材