FF2-20 FF2型黄銅ボールバルブ  フルボアコンパクト オンダ製作所 39237888

FF2-20 FF2型黄銅ボールバルブ  フルボアコンパクト オンダ製作所 39237888
FF2-20 FF2型黄銅ボールバルブ  フルボアコンパクト オンダ製作所 39237888

FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)Rc3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード39237888品番FF2-20
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。
肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。
Rc1/4~2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。

呼び径(A)20呼び径(B)Rc3/4トラスコ品番116-1654材質(本体)黄銅寸法H(mm)52寸法L1(mm)57寸法L2(mm)86使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最小内径(Φmm)20許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
注意
Rcねじはオンダ製作所規定寸法であり基準径位置が浅めでねじ長さが短い設計になっています。※Rねじに接続可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39237879
2020-07-15
用途: 水道管の分岐延長の為
卸売・小売業

価格が安く使い勝手がよく、また機械があれば
購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする