オンダ製作所
FS型黄銅ボールバルブ レデューストボア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(B)
Rc1 1/4
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
Rc1 1/2
Rc2
呼び径(A)
32
8
10
15
20
25
32
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39238493
品番
FS-32
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
レデューストボア設計で、本体はワンピース構造。
呼び径(A)
32
呼び径(B)
Rc1 1/4
トラスコ品番
116-1777
材質(本体)
黄銅
寸法H(mm)
58.5
寸法L1(mm)
78
寸法L2(mm)
116
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最小内径(Φmm)
20
許容圧力(MPa)
4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材