フランジ形たわみ軸継手モーター取付側

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39351525 品番CL125M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
材質ねずみ鋳鉄、鋳物 トラスコ品番385-3888 質量(kg)2 呼び径125M 下穴径(Φmm)13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39351525 CL125M 39414331 CL125M SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツ SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツ 1個 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする