※上衣
COVER WORK(カバーワーク)
スタンダードレイン BL-8100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
S
M
3L
L
4L
LL
5L
色
グレー
ネイビー
ターコイズ
ブラック
グレー
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39399904
品番
BL-8100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
三重防水で強い雨風をシャットアウト。袖口はマジックテープで手首にフィット
用途
レインウェア
色
グレー
サイズ
M
適応身長(cm)
155~165
適応胴囲(cm)
72~80
適応胸囲(cm)
84~92