3.5×B1 NS 標準 Vプーリー B-1 カネミツ 39413446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS 標準 Vプーリー B-1

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39413446 品番3.5×B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は呼びなど31種類から選べます 他の種類を見る
溝数1 仕様1本掛け トラスコ品番385-4574 幅(mm)24 呼び径3.5 下穴径(Φmm)9 適合ベルトA データム径(mm)77.9
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39413446 3.5×B1 76238897 3.5×B1 NS 標準 Vプーリー B-1 カネミツ NS 標準 Vプーリー B-1 カネミツ 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76238881
2025-11-24
用途:
チェーンをベルトに。
ピデスアート 様 (製造業)

コンベアの送りがチェーンで煩いのでプーリータイプに。
少し幅が広いようですが何とかなりそうです。

対象商品:
76238985
2022-09-11
用途:
エアーコンプレッサ
農・林・水産業

下穴があったので加工に直ぐにだし、取付も出来て大変満足です。

対象商品:
76238897
2021-03-29
用途:
エンジン交換により既設B2のプーリーをB3に改造しました
農・林・水産業

ヤンマー/NF-110-Lエンジン(中古)を購入したところプーリーがB2だったので、
本商品を購入し、溶接してB3プーリーに改造しました。
写真中央の突起している部分の径が単管の内径と同じだったので、単管を差し込み、
既設プーリーの固定・芯出しに利用し、高精度で取り付けができました。

対象商品:
76238863
2021-03-06
用途:
自作モーターからの動力取り出しに。
666Design 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

こういう軸径の細いものを探していました。
webサイトでは発見できず、なぜか紙のカタログで発見して購入した次第です。
「紙は偉大なり」

対象商品:
76238872
2021-07-22
用途:
自作RC草刈り機

価格の割には精度も高く塗装もしっかりしてて大満足です。

対象商品:
76238863
2019-08-19
用途:
試作機加工時
製造業

加工性が良く品物も良く、満足。品物の到着も早く満足。

対象商品:
76238924
2019-06-04
用途:
機械メンテ
株式会社金森機械 様 (製造業)

早急な対応に満足してます。もう少し部品の詳細を細かく記載してほしいです。

対象商品:
39413561
2014-04-05
用途:
茶工場や農機具に
株式会社上村製茶 様 (農・林・水産業)

センター出し、下穴をあける作業がいらないので、仕上げまでの作業が早いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする