曜日別特売
4×B1 NS 標準 Vプーリー B-1 カネミツ 39413525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS 標準 Vプーリー B-1

(9件のレビュー)
取扱い終了
de外径(Φmm)
内容量1個注文コード39413525品番4×B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,430
溝数1仕様1本掛けトラスコ品番385-4752幅(mm)24呼び径4下穴径(Φmm)9適合ベルトAデータム径(mm)90.6
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
394135254×B1762389064×B14×B1 NS 標準 Vプーリー B-1 カネミツ 76238906NS 標準 Vプーリー B-1カネミツ1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76238881
2025-11-24
用途: チェーンをベルトに。
ピデスアート製造業

コンベアの送りがチェーンで煩いのでプーリータイプに。
少し幅が広いようですが何とかなりそうです。

対象商品 : 76238985
2022-09-11
用途: エアーコンプレッサ
農・林・水産業

下穴があったので加工に直ぐにだし、取付も出来て大変満足です。

対象商品 : 76238897
2021-03-29
用途: エンジン交換により既設B2のプーリーをB3に改造しました
農・林・水産業

ヤンマー/NF-110-Lエンジン(中古)を購入したところプーリーがB2だったので、
本商品を購入し、溶接してB3プーリーに改造しました。
写真中央の突起している部分の径が単管の内径と同じだったので、単管を差し込み、
既設プーリーの固定・芯出しに利用し、高精度で取り付けができました。

対象商品 : 76238863
2021-03-06
用途: 自作モーターからの動力取り出しに。
666Design自動車・二輪車・自転車関連業

こういう軸径の細いものを探していました。
webサイトでは発見できず、なぜか紙のカタログで発見して購入した次第です。
「紙は偉大なり」

対象商品 : 76238872
2021-07-22
用途: 自作RC草刈り機

価格の割には精度も高く塗装もしっかりしてて大満足です。

対象商品 : 76238863
2019-08-19
用途: 試作機加工時
製造業

加工性が良く品物も良く、満足。品物の到着も早く満足。

対象商品 : 76238924
2019-06-04
用途: 機械メンテ
株式会社金森機械製造業

早急な対応に満足してます。もう少し部品の詳細を細かく記載してほしいです。

対象商品 : 39413561
2014-04-05
用途: 茶工場や農機具に
株式会社上村製茶農・林・水産業

センター出し、下穴をあける作業がいらないので、仕上げまでの作業が早いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする