※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNS JIS Vプーリー

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39413893 品番 JIS100XA1
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

SNS JIS Vプーリーは前製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。

種類Vプーリー 溝の形A 溝数1 トラスコ品番385-4094 幅(mm)20 呼び径100 用途ベルト伝導に。 仕様2本掛け 下穴径(Φmm)9 外径(Φmm)109 適合ベルトA データム径(mm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39413893
2016-11-20
用途:
エアーコンプレッサーの駆動モーターに装着

今までは目で見てわかるほどの精度(芯ぶれ)でしたが本商品への交換によりほぼそれが解少され満足しています。また、価格も安く大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする