曜日別特売
G139FJ ジョウロノズル コネクタ付 タカギ 39425251

G139FJ ジョウロノズル コネクタ付 タカギ 39425251
G139FJ ジョウロノズル コネクタ付 タカギ 39425251
G139FJ ジョウロノズル コネクタ付 タカギ 39425251

ジョウロノズル コネクタ付

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
39425251
品番
G139FJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

植物の根元や高い場所への水やりに便利なロングタイプの散水ノズルです。
手元で流量を変えられる水量調節機能付きです。

用途
散水用。
仕様
コネクタ付
トラスコ品番
381-3983
材質
ABS樹脂
全長(mm)
521
質量(g)
222
適合ホース外径(Φmm)
~21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
噴出形状
シャワー
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39425251
2018-11-13
用途: 植物の水やり
卸売・小売業

水の出方がとっても優しく 柄が長いのでピンポイントでやることも出来るし 全快にすれば広くも出来て優れものです。

対象商品 : 39425251
2016-12-01
用途: 野菜の育苗、栽培管理。
農・林・水産業

水圧・水量調整が手元のコックでワンタッチ操作できるのがよい。
また、接続の切り替えもスムーズで他のホースに繋げやすいので、時間の短縮になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする