TTB802 プロツールボックス TRUSCO 39531021

TTB802 プロツールボックス TRUSCO 39531021
TTB802 プロツールボックス TRUSCO 39531021
TTB802 プロツールボックス TRUSCO 39531021

プロツールボックス

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番389-4843
外寸法・幅(mm)560
質量(kg)3.9
内容量1個注文コード39531021品番TTB802
参考基準価格(税別)¥11,240販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。

付属品
中皿付(取り外し可)
仕切板(短8枚・長4枚)付
仕様
シリンダ錠取付可能(別売)
ポケット3個付
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)560×278×370内寸(幅×奥行×高さ)(mm)560×278×370トラスコ品番389-4843材質取手・バックル:ABS樹脂質量(kg)3.9ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり容量(L)27耐荷重(kg)25外寸法・幅(mm)560外寸法・高さ(mm)370外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)560×278×370外寸法・奥行(mm)278
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39531012
2024-02-22
用途: 仕事に使う小物道具の収納にトラック荷台に載せてます
建設業・工事業

道具の収納としては満足してますが、野外でバックルはしっかり閉まってましたが雨がかかった時、中まで水が浸透してました。残念です。防水でないことを表記してください。

対象商品 : 39531021
2023-11-24
用途: 変形と破損で使えない強度不足
建設業・工事業

購入して半年ぐらいでしょうか、室内使用ですが上部のオレンジ色の蓋のかみ合う箇所附近、全てにヒビが入りました。蓋弱すぎですわ。

1が参考にしています
対象商品 : 39531012
2023-02-06
用途: ツールBOX
卸売・小売業

しっかりとした作りで、今までごちゃごちゃと、2つの道具箱に入れていた物が、一度に収納でき、仕切りも使いやすい

対象商品 : 39531012
2021-04-18
用途: 学生の工具入れ

今まで、45cm程度の長さの工具が入らなかったため、全ての工具を収納出来ませんでしたが、この大きさなら完全に収納出来ました。
この値段なら、学生の工具入れとしては申し分ないです。

対象商品 : 39531012
2021-03-21
用途: スッキリしました
医療・福祉・介護関連業

小さい掃除機を入っていたダン段ボール箱に入れていたのですが整理がつかず購入しました。スッキリです。

対象商品 : 39531012
2019-08-19
用途: 出張工事用
アイ・シー・ティー株式会社サービス業

頑丈なので、国内外の出張時に使用しています。
社員からは評判がいいです。

対象商品 : 39531021
2019-02-01
用途: 工具箱
教育・研究機関

それなりにお値段はしますが、適度なサイズと堅牢性も高くて、重量物の工具にも十分耐えられます。購入して正解でした。

対象商品 : 39531012
2018-04-23
用途: 工場内で
製造業

大きすぎたと思いましたが 結構道具がたまってくるのでこれくらいのがよかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする