TTB901 プロツールボックス TRUSCO 39531037 TTB901 プロツールボックス TRUSCO 39531037 TTB901 プロツールボックス TRUSCO 39531037 TTB901 プロツールボックス TRUSCO 39531037

プロツールボックス

(18件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39531037 品番 TTB901
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。
コンパクトで小物の整理に便利です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)380×178×145 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)380×178×145 ブラック 付属品中皿付(取り外し可) 仕様シリンダ錠取付可能(別売) トラスコ品番389-4801 質量(kg)0.89 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)890 タイプ中皿あり 容量(L)4 耐荷重(kg)20 梱包数10個 バックルABS樹脂 材質(取手)ABS樹脂 外寸法・幅(mm)380 外寸法・高さ(mm)145 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145 外寸法・奥行(mm)178 外寸法・間口(mm)380 有効内寸法・間口(mm)357 有効内寸法・奥行(mm)140 有効内寸法・高さ(mm)87

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39531037
2023-01-20
用途:
工具の収納
製造業

あると便利だけれど、使用頻度が少ない工具を収納しています。見た目よりも収納出来、上部にトレーもあるので使いやすいです。

対象商品:
16261717
2022-03-07
用途:
小物整理

2個目の購入。安くて丈夫。もっとカラーバリエーションがあったらうれしい。

対象商品:
16261717
2021-12-16
用途:
工具の収納!
おせっかい食堂Kaina 様 (飲食業)

ちょうど良い大きさで、いろいろと収納しやすかったです。

対象商品:
39531037
2021-04-26
用途:
工具の収納
製造業

値段も手ごろで、とてもコスパが良いです。
鍵を取り付ける部分は、穴が細いのでワイヤーキーが良いと思います。

対象商品:
39531037
2019-12-18
用途:
機械の常設工具箱
農・林・水産業

現場作業機の工具入れ露天で放置も雨水が入らないので重宝です

3人が参考にしています
対象商品:
39531037
2018-09-08
用途:
メンテナンス工具入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

ナッターとそのドリル、ナットを入れるためこの寸法のものを探し出しました。ドンピシャだし、作りもしっかりしており、オレンジのアクセントも目立つので、蹴っ飛ばされないかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
39531037
2018-10-30
用途:
トラクターの工具箱
農・林・水産業

トラクターの工具を入れるために購入、以前、ハウスの中で使う工具を入れるために購入して、丈夫だったので再購入です。コスパも良く良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
39531037
2019-06-14
用途:
機械メンテナンス用の工具入れとして
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題なく使用できる。
値段を考えるとコストパフォーマンスは高い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする