プロツールボックス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39531055 品番TTB905
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。クリアパーツボックス携帯に便利

付属品
中皿1枚付(取り外し可)
クリアパーツケース2個付(取り外し可)
仕様
シリンダ錠取付可能(別売)
クリアポケット1個付
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)442×238×207 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)442×238×207 トラスコ品番389-4827 材質取手・バックル:ABS樹脂 質量(kg)2.33 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)11 外寸法・幅(mm)442 外寸法・高さ(mm)207 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)442×238×207 外寸法・奥行(mm)238

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39531055
2018-09-03
用途:
工具の保管・運搬
株式会社ランドマック 様

ユガミが激しくてふたがちゃんと閉まらない。この値段では、まだまだ安かろう悪かろうの範疇ですね。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
39531055
2018-04-05
用途:
メンテナンス
株式会社センチュリオン・インターナショナル 様 (サービス業)

パーツボックスがあるのがいいです。素材が柔らかいためか、開閉がしずらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする