プロテクターツールケース(樹脂製)

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39531073 品番 TAK-13OD-M
参考基準価格(税別)¥9,280 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)330×280×120 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×220×101 OD 用途精密機器の保管、移送に。 仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) トラスコ品番389-5327 質量(kg)1.7 材質(本体)樹脂 クッションウレタン 耐荷重(kg)50 外寸法・幅(mm)330 外寸法・高さ(mm)120 シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可 外寸法・奥行(mm)280 有効内寸法・奥行(mm)220 有効内寸法・高さ(mm)101 有効内寸法・幅(mm)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39531116
2022-07-28
用途:
測定器具のケース
文化総合企画株式会社 様

もとても丈夫で良いです。ただステッカー類の貼り付けは苦手なようですぐ剥がれてしまう。内容物表示様にラベルが付属していると良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
37311127
2021-11-15
用途:
プロジェクターとミーティングオウルの持ち運び用
卸売・小売業

精密機器の持ち運び用に購入しました。ちょっとオーバーな感じもしますが、宅急便で出しても安心です。箱の中には予め網目状にカットラインが入ったスポンジがセットされているので、収納する物の形に合わせることができます。予想はしていましたが、本体自体がそれなりに重量ありますありますので片手でもつと手が痺れます。肩から下げられるストラップが付いていますが、肩に食い込んで使い心地が悪いです。頑丈さと引き換えですね。

1人が参考にしています
対象商品:
39531064
2020-08-05
用途:
医療器材の収納用に
医療・福祉・介護関連業

高さはこの半分くらいでもよかったのですが縦×横がこのサイズが必要だったため
この商品を選択しました。結果使い勝手翌使用できてます。

2人が参考にしています
対象商品:
39531091
2020-02-28
用途:
精密機器用の持ち運びケースとして
株式会社共立映像 様 (サービス業)

以前から同様のトランクケースを使用しておりますが扱いやすいのと頑丈なので使い勝手が良いです。
中にウレタンもセットで入っておりますので機器の保護にも十分です。
蓋ストッパーの爪がもっと丈夫だとさらにいいのですが。
この価格での利用価値は十分です。

対象商品:
37311145
2019-03-29
用途:
ラリーオフロードバイクのマップボックス用。

安価で強度があり、密閉性も高い。普通のカッターナイフで窓が綺麗に開けれるので工作も簡単です。気が利いてるのは、鍵が2箇所付けられるのでバイクの工具箱&書類入れとしても防犯対策も出来てるのでいろいろ使用しています。なのでリピート3個目の購入です。色も3色あるのでバイクカラーと合わせられるのも良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
39531073
2019-04-09
用途:
電子機器運搬用
自動車・二輪車・自転車関連業

全体的には良いと思いますが、リッドロックハンドルが少々緩い
もう少し節度があっても良いのでは?
私は気密性それ程を要求していないが不安の緩さ。

1人が参考にしています
対象商品:
37311136
2018-11-21
用途:
精密機器のキャリーケースとして
卸売・小売業

普段より精密機器の保管およびキャリーケースとして利用しています。
サイズが選べる点、丈夫な点が良いです。
いつもは別の所から購入していますがメーカー在庫切れとのことで、在庫のあったこちらで購入させてもらいました。

対象商品:
37311127
2018-06-07
用途:
測定装置の保管
株式会社ディーエスピーリサーチ 様

シッカリとした造りはいいんだけど、中のスポンジが静電防止でなかったのが痛かった。
静電気に弱い測定装置だったので、静電対策が面倒だった。
商品説明に書いておいてもらえれば良かったと思います。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする