TCRBOXN 透明工具箱 TRUSCO 39531274 TCRBOXN 透明工具箱 TRUSCO 39531274

透明工具箱

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39531274 品番 TCRBOXN
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ポリカーボネート製なので中身が外側からはっきり見えます。衝撃性に優れています。

材質
フック:ポリプロピレン(PP)
、バックル:ABS樹脂
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)325×196×160 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)325×196×160 仕様中皿付き トラスコ品番365-5873 質量(kg)1.33 クリア 材質(本体)ポリカーボネート樹脂(PC) タイプ中皿あり 材質(フック)ポリプロピレン(PP) 外寸法・幅(mm)325 外寸法・高さ(mm)160 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)325×196×160 外寸法・奥行(mm)196 有効内寸法・間口(mm)296 有効内寸法・奥行(mm)150 有効内寸法・高さ(mm)151

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39531265
2022-12-13
用途:
工具やテスターなどを入れて持ち運ぶ

中身が見えて探しやすいです。中皿有りのタイプの同じものをもうひとつ持っているので、どっちに入っているか外からわかってよいです。

対象商品:
39531265
2022-02-08
用途:
工具の収納

ケースの透明度抜群です
中身の探し物には向いています

対象商品:
39531274
2020-12-12
用途:
物置組み立て工事に関する工具、パーツ類の収納
つやまホームサービス 様 (建設業・工事業)

以前は同じ様な形で蓋を180°開くとアームで繋がった中皿2段が階段状になるものを使ってました。
それなりに便利でしたがパーツが増えると重量の為か開きづらくなり、アームもそのうち折れました。
この商品は構造がシンプルで材質も丈夫そうです。透過性が高いので中身が見えるのがいいし、現場でパーツの入った中皿だけさっと外して作業場に持って行けて重宝してます。
パーツ類はインパクトの先端ビットが多いので車載だと中で転がって暴れるので滑り止めのメッシュのクッション入れて使ってます。

4人が参考にしています
対象商品:
39531265
2019-11-06
用途:
工具入れに使用

透明で中の工具がよく見えてその上丈夫です、持ち運び用のハンドルが左右に収納出来ると使いかってが良くなりますので改良をお願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
39531274
2019-09-26
用途:
DIY作業時

小物収納で外から見えて中身が大変わかりやすく便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
39531274
2018-12-27
用途:
はんだごての収納、電子工作
サービス業

以前は、アイリスオーヤマの中身の見えない大きい工具箱に入れてましたが、中身が見えないので使い勝手が悪く、重いので交換用に購入しました。
透明で中身が見えることがいいです。
主に電子工作に必要なパーツ類や、リペアパーツ、工具を入れて使用しています。

3人が参考にしています
対象商品:
39531274
2018-07-29
用途:
道具を
ホームセンター中山 様

今まで使っていた道具箱が壊れた同じ樹脂製でも
ポリカはしっかりしています

対象商品:
39531274
2016-12-05
用途:
ボ−リング用品のメンテ使用時

中身が見えるのは良いが底までは、必要ない為、黒のスプレ−にて塗装して使用、下3/1位塗装してあると良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする