ステンレス工具箱

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39533742 品番 TSUS3025M
参考基準価格(税別)¥6,210 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。

有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×182×175 トラスコ品番389-4860 質量(kg)2.1 仕様中皿付(取り外し可) 材質ステンレス シルバー 耐荷重(kg)20 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)203 外寸法・奥行(mm)238

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
オートバイ整備
農・林・水産業

オートバイ整備で特に使用頻度が高いものをこちらのボックスに入れ、すぐ出せるようにしてしています。
容量や強度、使い勝手もよく気に入っています。

対象商品:
39533742
2017-12-13
用途:
自転車やバイクのメンテナンス時に使用している。
オーバスメイチメディカル株式会社 様 (卸売・小売業)

ステンレスなので、樹脂製に比べ屋外で紫外線の影響が少なく、丈夫なのがいい。上のトレイも大きいので収納できる容量が多く、使い勝手がよい。長いサイズの工具も収納できるので使いやすい。

対象商品:
39533742
2017-02-07
用途:
一般てきに使用
不動産業

はっきり申しまして最高ですよ。
あれほど大きいとは、思いませんでした。

対象商品:
39533733
2018-09-15
用途:
高圧洗浄機とエアーツールのガン収納ケースとして使用する
サービス業

この大きさは、なかなかありませんから満足しています。

対象商品:
39533733
2016-04-14
用途:
工具の収納
株式会社ASAI ENGINEERS 様

軽くて大容量で使い勝手がよさそうです。ステンレスの部分がかっこいい

1人が参考にしています
対象商品:
39533742
2015-04-14
用途:
工具入れ
農・林・水産業

サイズ、価格共に良かったです。
ステンレスとはいっても留め金具は少しサビが出てきてるのがきになりますが・・・

2人が参考にしています
対象商品:
39533742
2023-04-12
用途:
農作業用
清川管工設備 様 (建設業・工事業)

普段から工具の入れ過ぎなのか?今まで、入れていた工具が入りきらない!寸法を測って不安でしたが、不安が的中。軽トラックの荷台に1年中積みっぱなしなのですが、ステンレスの部分があるので、劣化が少しは遅くなるかな?

対象商品:
39533751
2013-10-08
用途:
家庭用の工具箱として使用
農・林・水産業

探し易い様に、小物は中皿に収納。その中皿が無ければ、
かなりの数の工具が入るのだけれど…、荷重オーバー??
底面が厚手樹脂なので普段の使用で割れる心配はないが、
ある程度工具が入った状態での落下には要注意。
総ステンレス工具箱より、価格が安い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする