※7-M31-3-GP46 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 圧力計・表示器
GP46 - スイッチ付圧力計(GP46)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【表示ランプ追加記号】(-)ランプなし
接続ねじ
(01)R1/8
注文コード
39836073
品番
GP46-10-01M-C-Q
参考基準価格(税別)
¥15,180
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続ねじ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【表示ランプ追加記号】(-)ランプなし
オプション
(M)M5(めねじ)付
接続ねじ
(01)R1/8
最大表示圧力
(10)1.0MPa
CE-対応品
(Q)CEマーキング対応
アタッチメント
(C)透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
CADデータダウンロード